曜日別特売
ZP3-T04UMGNK10-U4 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04 SMC 24178474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状平形溝付材質(パッド)(GN) 導電性NBRバッファストローク(mm)10注文コード24178474品番ZP3-T04UMGNK10-U4
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)4パッド形状平形溝付材質(パッド)(GN) 導電性NBRストローク(mm)10バッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)10真空取出口(U4) Φ4 チューブ (バーブ継手)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする