※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個パッド形状平形溝付材質(パッド)(GS) 導電性シリコーンゴムバッファストローク(mm)15注文コード24178535品番ZP3-T04UMGSJB15-04
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど35種類から選べます他の種類を見る パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ