曜日別特売
ZP3-T06UMUJ3-04 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T06 SMC 24178998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T06

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状平形溝付材質(パッド)(U) ウレタンゴムバッファストローク(mm)3注文コード24178998品番ZP3-T06UMUJ3-04
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)6パッド形状平形溝付材質(パッド)(U) ウレタンゴムストローク(mm)3バッファ仕様(J) 回り止めなしバッファストローク(mm)3真空取出口(04) Φ4 ワンタッチ管継手真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする