ZP3-T16UMN-A12-U6 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16 SMC 24180669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状平形溝付材質(パッド)(N) NBR注文コード24180669品番ZP3-T16UMN-A12-U6
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)16パッド形状平形溝付材質(パッド)(N) NBRねじ径(A12) M12x1 (おねじ)接続ねじM12X1おねじ材質(アダプター)黄銅真空取出口(U6) Φ6 チューブ (バーブ継手)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする