ZP3-T16UMNK10-02 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16 SMC 24180696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状平形溝付材質(パッド)(N) NBRバッファストローク(mm)10注文コード24180696品番ZP3-T16UMNK10-02
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)16パッド形状平形溝付材質(パッド)(N) NBRストローク(mm)10バッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)10真空取出口(02) Φ2 ワンタッチ管継手真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする