ZP3-Y015UN-B3-02 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y015 SMC 24180915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y015

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(N) NBR注文コード24180915品番ZP3-Y015UN-B3-02
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)1.5パッド形状平形材質(パッド)(N) NBRねじ径(B3) M3x0.5 (めねじ)接続ねじM3X0.5めねじ材質(アダプター)黄銅真空取出口(02) Φ2 ワンタッチ管継手真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする