※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個パッド形状平形溝付材質(パッド)(GN) 導電性NBRバッファストローク(mm)10注文コード24181974品番ZP3-Y08UMGNJ10-04
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,618販売価格(税別)
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど34種類から選べます他の種類を見る パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ