曜日別特売
ZPT10FSK30-06-A10 真空パッド ZPシリーズ ZPT10 SMC 24188003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ZPシリーズ ZPT10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)(S) シリコーンゴムバッファストローク(mm)30注文コード24188003品番ZPT10FSK30-06-A10
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)10材質(パッド)(S) シリコーンゴムねじ径M10x1ストローク(mm)30バッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)30真空取出口(06) dia 6 tube
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする