SMC
真空パッド ZPシリーズ ZPX100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
25
50
ねじ径
(B01) Rc1/8
(B01) Rc1/8
(N01) NPT1/8
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
高荷重形(ベロウ形)
高荷重形(平形リブ付)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24190058
品番
ZPX100HNJF25-B01-A22
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
パッド径(Φmm)
100
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(N) NBR
ねじ径
(B01) Rc1/8
ストローク(mm)
25
材質
バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り
取付ねじ
M22x1.5
材質(ボディ)
(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入り
バッファストローク(mm)
25
真空取出口ねじ径
Rc1/8
CADデータダウンロード