曜日別特売
ZPX63HBN-T01-B10 真空パッド ZPシリーズ ZPX63 SMC 24190137

真空パッド ZPシリーズ ZPX63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(N) NBR注文コード24190137品番ZPX63HBN-T01-B10
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)63パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)(N) NBRねじ径(B10) M10x1.5取付ねじM10X1.5真空取出口(T01) NPTF1/8真空取出口ねじ径NPTF1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする