曜日別特売
ZPX63HUJF25-B01-A18 真空パッド ZPシリーズ ZPX63 SMC 24190164

真空パッド ZPシリーズ ZPX63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)(U) ウレタンゴムバッファストローク(mm)25注文コード24190164品番ZPX63HUJF25-B01-A18
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)63パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)(U) ウレタンゴムねじ径(B01) Rc1/8ストローク(mm)25材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り取付ねじM18x1.5材質(ボディ)(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入りバッファストローク(mm)25真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする