SMC
真空パッド ZPシリーズ ZPX80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(N) NBR
注文コード
24190198
品番
ZPX80HN-N01-B10
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
パッド径(Φmm)
80
パッド形状
高荷重形(平形リブ付)
材質(パッド)
(N) NBR
ねじ径
(B10) M10x1.5
取付ねじ
M10X1.5
真空取出口
(N01) NPT1/8
真空取出口ねじ径
NPT1/8
CADデータダウンロード