0.5 4P ETI (タバ) 電話用ケーブル ETI 沖電線 24196279

電話用ケーブル ETI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(200m)
導体外径(Φmm)0.5±0.01
端子対数4
シース外径(Φmm)標準4.9
内容量1本(200m)注文コード24196279品番0.5 4P ETI (タバ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE
絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。

用途電子ボタン電話装置の配線全長(m)200導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色端子対数4絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース外径(Φmm)標準4.9シールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする