沖電線
電話用ケーブル ETI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(200m)
1本(200m)
1本(100m)
導体外径(Φmm)
0.5±0.01
0.4±0.01
0.5±0.01
0.65±0.02
端子対数
4
2
3
4
6
10
20
1
5
シース外径(Φmm)
標準5.1
標準3.6
標準4.0
標準4.3
標準4.8
標準5.7
標準7.5
標準3.1
標準4.5
標準4.9
標準5.1
標準5.3
標準5.6
標準6.6
標準8.6
標準4.7
標準5.4
標準5.9
全18種類を一覧で見る
内容量
1本(200m)
注文コード
24196297
品番
0.5 4P ETI (SLA) (タバ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE
絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
用途
電子ボタン電話装置の配線
全長(m)
200
導体外径(Φmm)
0.5±0.01
シース色
灰
端子対数
4
絶縁体厚さ(mm)
標準0.15
シース外径(Φmm)
標準5.1
シールド
有
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表