曜日別特売
0.4 10P CPIV (タバ) 電話用ケーブル CPIV 沖電線 24196647

電話用ケーブル CPIV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
端子対数10
内容量1本(100m)注文コード24196647品番0.4 10P CPIV (タバ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ボタン電話装置の配線に使用する、ボタン電話用屋内ケーブルです。

用途ボタン電話装置の配線全長(m)100導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ端子対数10絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース外径(Φmm)標準5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする