定格電圧(V)(5) DC24供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁(N.C.) ・破壊弁(N.C.)オプションa:オプションなし、b:オプションなし、c:オプションなしノズル口径(Φmm)1.5システム・ボディ形式(C) エジェクタシステム/マニホールド用/複合排気真空(V)ポートΦ8ノズル径(Φmm)(15) エジェクタシステム/Φ1.5圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;PNP2出力SI単位固定供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付