曜日別特売
CM-42X 電気伝導率計 東亜DKK 24203077

電気伝導率計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプタッチパネル搭載タイプ
内容量1台注文コード24203077品番CM-42X
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

大型カラータッチパネルを搭載
JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断
USP645対応
データメモリー機能 (2000データ)
USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応)
多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能)
外部プリンタ接続対応

仕様電気伝導率/測定周波数:80Hzと3kHzの自動選択セット内容電気伝導率セル(CT-58101B)、ポリビーカ(150mL)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目電気伝導率、電気抵抗率、塩分、濃度、TDS(全溶存固形物量)本体寸法(mm)130×60×230測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体本体質量(kg)0.8機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可温度補償(℃)ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCDデータメモリ2000データ消費電力(VA)約12アズワン品番61-8518-28性能保証温度、湿度0~45℃、20~85%以下(結露のないこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする