※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜DKK
pH複合電極 キャル・メモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
測定範囲(℃)
0~100
タイプ
含有機溶媒用
注文コード
24203138
品番
GST-5841S
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
液絡部に可変スリーブを採用。液絡部の洗浄が容易。
適合
Xシリーズ、Jシリーズ
タイプ
含有機溶媒用
測定範囲(pH)
0~14
測定範囲(℃)
0~100
試料容量(mL)
3
種別
濃度モニター(フロート)
注意
※急激に50℃以上の温度差を与えないでください。