曜日別特売
GST-5845C pH複合電極 キャル・メモ 東亜DKK 24203174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GST-5845C pH複合電極 キャル・メモ 東亜DKK 24203174
GST-5845C pH複合電極 キャル・メモ 東亜DKK 24203174

pH複合電極 キャル・メモ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本測定範囲(℃)0~100タイプ微量用注文コード24203174品番GST-5845C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

直径5mmの細口タイプ。

適合Xシリーズ、Jシリーズタイプ微量用測定範囲(pH)0~13測定範囲(℃)0~100試料容量(mL)0.5種別-
注意
※急激に50℃以上の温度差を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする