曜日別特売
ZX1102-K15LZ-D21C-M 真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1102 SMC 24212914

真空ユニット エジェクタシステム ZXシリーズ ZX1102

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):2出力/アナログ出力なし注文コード24212914品番ZX1102-K15LZ-D21C-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,800

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式エジェクタ排気形式(2) ポート排気 Rc 1/8供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁:電磁弁 N.C.(V114)仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):2出力/アナログ出力なし管接続口径(-) M5 x 0.8CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)(5) DC24圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D21) 2出力/アナログ出力なし破壊流量調整ニードル/ブラケットA:ロックナット付、ブラケットAなし搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチユニット/フィルタユニット(C) コネクタ タイプ / リード線長さ0.6 m真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6mPV・Vポート管接続口径M5X0.8エジェクタユニットノズル径1.0mmオーダーメイド仕様標準

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24212914ZX1102-K15LZ-D21C-M87982434ZK2B10K5BLA-06ZX1102-K15LZ-D21C-M エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~ SMC 87982434エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10K~SMC1個
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする