曜日別特売
AFJ40-N02B-40-S-Z 真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40 SMC 24215136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT注文コード24215136品番AFJ40-N02B-40-S-Z
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー

ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4エレメント(μm)(40) 40取付(B) ブラケット付タイプ(S) 水滴除去タイプオプションブラケット付ボディサイズ40ろ過度(μm)40流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(Z) 製品銘板と注意銘板の単位表記:psi/°Fケース(-) ポリカーボネートケース準標準a:ポリカーボネートケース、b:流れ方向:左→右、c:製品銘板と注意銘板の単位表記:psi/°F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする