VP3145-065DZB1-Q 大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145 SMC 24221847

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード24221847品番VP3145-065DZB1-Q
参考基準価格(税別)¥29,540販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ポート数3ねじの種類(-) Rc接続口径(06) 3/4 (20A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナルボディサイズ(4) 1/2使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(-) 一般用CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする