曜日別特売
VP3185V-125DZB1-N 大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185V SMC 24222757

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185V

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(12) 1 1/4 (32A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード24222757品番VP3185V-125DZB1-N
参考基準価格(税別)¥44,170販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ポート数3ねじの種類(N) NPT接続口径(12) 1 1/4 (32A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナルボディサイズ(8) 1 1/2使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする