VP3185V-207GB1 大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185V SMC 24222836

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル定格電圧(V)(7) AC24050/60Hz接続口径(20) 2 (50A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード24222836品番VP3185V-207GB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,350
ポート数3ねじの種類(-) Rc接続口径(20) 2 (50A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)コイル定格電圧(V)(7) AC24050/60Hzリード線取出方法(G) グロメットボディサイズ(8) 1 1/2使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする