曜日別特売
ZU07LA01 直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC 24224254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直線形真空エジェクタ ZUシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個到達真空圧力-40kPa(ZU03)/-40kPa(ZU04)/-48kPa(ZU05)/-48kPa(ZU07)注文コード24224254品番ZU07LA01
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48

到達真空圧力-40kPa(ZU03)/-40kPa(ZU04)/-48kPa(ZU05)/-48kPa(ZU07)ポート接続口径Rc1/8めねじノズル径(Φmm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする