曜日別特売
CT-1500C とうもろこしのひげ茶 アイリスオーヤマ 24228128

CT-1500C とうもろこしのひげ茶 アイリスオーヤマ 24228128
CT-1500C とうもろこしのひげ茶 アイリスオーヤマ 24228128

とうもろこしのひげ茶

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(1.5L×12本)
内容量1箱(1.5L×12本)注文コード24228128品番CT-1500C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)
2,998

韓国ではコンビニやスーパーで定番陳列されている大人気商品です。とうもろこしのひげには健康に良いさまざまな効果があると、韓国で言い伝えられています。体にうれしい、カロリーゼロ・カフェインゼロです。340mlのケース売りです。

容量(L)1.5材質植物混合抽出液(とうもろこしエキスとうもろこしのひげエキス)玄米エキス、とうもろこしのひげ粉末シリーズスマチャ容器ペットボトル本数12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24228128
2020-09-12
用途: 飲料水
サービス業

ひげ茶の味は美味しくて良かったけど、別配送で値段がかかるから損した気分になるのでもう買わないかな…。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする