曜日別特売
DB-S2 段ボールBOX アイリスオーヤマ 24231725

段ボールBOX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)宅配サイズ80サイズ注文コード24231725品番DB-S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。

宅配サイズ80サイズ3辺合計(cm)61.6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×240×136内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×210×136トラスコ品番792-8718材質ダンボール形状A(みかん箱)入数(枚)10容量(L)約6内寸奥行(mm)230内寸幅(mm)210外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)136収納の目安ビデオテープ(ソフトケース8本)、缶詰、350ml缶など外寸法・奥行(mm)240内寸高さ(mm)136
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24231777
2022-06-22
用途: ロードバイク輸送時の手荷物輸送用(140cmまで同価格なので)
教育・研究機関

宅配用段ボールは上限ぴったりのものがなかなかないのですが、これはちょうど140cmに近くく、良かったです。荷物も入れやすい形です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする