曜日別特売
VX213AZ1E 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX213A SMC 24232523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX213A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)注文コード24232523品番VX213AZ1E
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/8オプション(-) 標準(Rc)電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(A) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする