VX213CM 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX213C SMC 24232697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX213C

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード24232697品番VX213CM
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ポート数2電圧(V)(M) DC24口径1/8オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(C) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする