※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214C
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
電圧(V)
(E) AC230
(C) AC110
(E) AC230
(F) DC24
(G) DC24
(L) AC230
(Z) その他特殊オプション
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24233914
品番
VX214CE
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ポート数
2
電圧(V)
(E) AC230
口径
1/8
オプション
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
5
使用流体
中真空
材質(ボディ)
(C) C37
CADデータダウンロード