VX214EKXBB 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214E SMC 24234097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214E

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(K) AC200注文コード24234097品番VX214EKXBB
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ポート数2電圧(V)(K) AC200口径1/4オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)3使用流体中真空材質(ボディ)(E) C37リード線取出方向特殊(B) 回転角度180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする