曜日別特売
VX214LZ2AAXB 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214L SMC 24234788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード24234788品番VX214LZ2AAXB
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4オプション(A) Gブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体中真空材質(ボディ)(L) SUSリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする