曜日別特売
VX214LZ2B 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214L SMC 24234797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214L

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード24234797品番VX214LZ2B
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4オプション(-) 標準(Rc)電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体中真空材質(ボディ)(L) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする