曜日別特売
VX220AGAXCA 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220A SMC 24236066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(G) DC24注文コード24236066品番VX220AGAXCA
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径1/4オプション(A) Gリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)4使用流体空気材質(ボディ)(A) Alリード線取出方向特殊(A) 回転角度90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする