曜日別特売
VX220AVXB 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220A SMC 24236206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200注文コード24236206品番VX220AVXB
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ポート数2電圧(V)AC200口径1/4オプション(-)標準(Rc)リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)ブラケット(XB)ブラケット付オリフィス径(Φmm)4使用流体空気用材質(ボディ)(A)Alリード線取出方向特殊(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする