曜日別特売
WS-850N ストーブガード アイリスオーヤマ 24237702

 

WS-850N ストーブガード アイリスオーヤマ 24237702
WS-850N ストーブガード アイリスオーヤマ 24237702

ストーブガード

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード24237702品番WS-850N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。インテリアに合わせやすい木製の支柱を使用しています。

適合ストーブサイズ:幅75cm×奥行40cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24237702
2024-02-10
用途: 日常使い
その他業種

組立等とはほど遠い簡単さ。それでいてしっかりした作り。前面角に木材が使われて入ることでオシャレなんです。おすすめ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする