曜日別特売
VX222HGHXBB 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222H SMC 24238857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード24238857品番VX222HGHXBB
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ポート数2電圧(V)(G) DC24口径1/4オプション(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - 標準(Rc)リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)ブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)4使用流体材質(ボディ)(H) SUSリード線取出方向特殊(B) 回転角度180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする