曜日別特売
VX224HFXBB 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX224H SMC 24240835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX224H

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード24240835品番VX224HFXBB
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ポート数2電圧(V)(F) DC24口径1/4オプション(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)4使用流体中真空材質(ボディ)(H) SUSリード線取出方向特殊(B) 回転角度180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする