曜日別特売
C4210-16T【ワケあり】 XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4210) X.A.M 24245978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4210)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24245978品番C4210-16T【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。
装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

歯数16サイズ520主な適合車種SRX400 1ガタ/600 1ガタTT250(83-86)/FZ400R(-87)商品状態※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする