※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ELPA
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口 集中スイッチ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
24259235
品番
WL-SW5015B(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,191
販売価格(税別)
¥
1,992
バスケットに入れる
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状
L型
コンセント形状
2P
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~40
スイッチ
集中
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
5
定格電流(A)
15
電源コード(m)
1.5
使用場所
屋内専用