※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24260295
品番
VX3110V-01-7DR1
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ポート数
3
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油