WLS-LU650MB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WLS-LU650MB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260748
WLS-LU650MB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260748
WLS-LU650MB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260748
WLS-LU650MB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260748
WLS-LU650MB(W) スイッチ付タップ 電源タップ  個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260748

スイッチ付タップ 電源タップ 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード24260748品番WLS-LU650MB(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造

プラグ形状L型コンセント形状2P機能耐衝撃、難燃性、ランプ付ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15電源コード(m)5シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用マグネット×USBポートなし雷ガード耐トラッキング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24260748WLS-LU650MB(W)57642438WLK-65S(W)WLS-LU650MB(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642438耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA1個
2,468
税込2,715
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24260775
2021-12-21
用途: 自宅のタップ交換

テレビ、ビデオ関係のコンセント部で使用。古くなったので交換した。耐雷サージ付きで価格もまずまず。

対象商品 : 24260748
2021-08-28
用途: パソコン廻りの電源の集約用として

パソコン・モニター・外付けHDD・手元照明・その他周辺機器のUSB3.0ハブ・スマホ充電器など、AC100V電源機器の電源コードが、ざるそば状態となっていましたが、このタップのおかげで、見栄えよく、キレイに整理できました。
各出力別に、通電表示のLED付きスイッチがあるため、使用頻度が少ない機器は、プラグを抜かずともOFFでき、使い勝手が抜群です。この分配数のタップで、電源コードが5mというものは、なかなか選択しが少ないため、よい製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする