雷から接続機器を守る耐雷サージ付LEDランプ仕様 独立スイッチスッキリ配線できるL型プラグ本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用ホコリ防止の扉付きACアダプターも使えるゆったりスペースコードは保護被ふく付安全構造
テレビ、ビデオ関係のコンセント部で使用。古くなったので交換した。耐雷サージ付きで価格もまずまず。
パソコン・モニター・外付けHDD・手元照明・その他周辺機器のUSB3.0ハブ・スマホ充電器など、AC100V電源機器の電源コードが、ざるそば状態となっていましたが、このタップのおかげで、見栄えよく、キレイに整理できました。各出力別に、通電表示のLED付きスイッチがあるため、使用頻度が少ない機器は、プラグを抜かずともOFFでき、使い勝手が抜群です。この分配数のタップで、電源コードが5mというものは、なかなか選択しが少ないため、よい製品でした。