※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC24
AC100(50/60Hz)
DC24
ねじの種類
(N) NPT
(-) Rc
(N) NPT
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24260855
品番
VX3114K-01N-5G1
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(1) Φ1.5
電磁弁オプション
(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
31
CADデータダウンロード