曜日別特売
VX3121B-00-5DZ1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3121B SMC 24261546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3121B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24261546品番VX3121B-00-5DZ1
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ポート数3定格電圧(V)DC24リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2電磁弁オプション(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする