ELPA
地デジ用イヤホン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
ケーブル長(m)
3
注文コード
24261834
品番
RE-STK03(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥794
販売価格(税別)
¥
722
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
長さ(m)
3
ケーブル長(m)
3
プラグ(mm)
Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)
インピーダンス(Ω)
16
イヤホン形状
カナル型