曜日別特売
RE-STB03(BK) 地デジ用イヤホン ELPA 24261868

RE-STB03(BK) 地デジ用イヤホン ELPA 24261868
RE-STB03(BK) 地デジ用イヤホン ELPA 24261868

地デジ用イヤホン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)3注文コード24261868品番RE-STB03(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。

長さ(m)3ケーブル長(m)3プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする