PD-SH01(W) ペンダントセード ELPA 24262026

PD-SH01(W) ペンダントセード ELPA 24262026
PD-SH01(W) ペンダントセード ELPA 24262026
PD-SH01(W) ペンダントセード ELPA 24262026

ペンダントセード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
直径(Φmm)200
内容量1個注文コード24262026品番PD-SH01(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,880
販売価格(税別)
1,709

サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト

適合(ソケット)PD-011ホワイト高さ(mm)200色(本体)ホワイト材質布、ポリスチレン直径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24262008
2022-07-14
用途: 空室清掃時、落下させて破損したため代替で購入
建設業・工事業

古い吊り下げ照明器具のシェードのホコリ取りをしていたら、落下し破損させてしまったため、外形がほぼ似たこちらを見つけました。お安くて助かりました。取り付け時、上部には照明器具付属のナットとワッシャーをかませて固定しましょう。落下時に固定されていませんでした。。
梱包は、キッチリのダンボールに入っでおり、中にはエアの入った袋状の緩衝材が入ってましたので、問題なかったです。

対象商品 : 24262008
2017-07-16
用途: 部屋のリフォーム
その他業種

商品自体はきれいで気に入りましたが梱包方法が悪く、クッション紙を無理に押し込んでいたので商品の表面に折れシワが入っている。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする