VX3222-03-1GR1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3222 SMC 24263445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3222

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)注文コード24263445品番VX3222-03-1GR1-B
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする