ELPA
電話機用充電池
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24266734
品番
THB-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
安全装置内蔵
定格電圧(V)
3.6
適合機種メーカー
シャープ・パナソニック・キヤノン・NTT対応
定格容量
750mAh
使用電池
ニッケル水素電池
バッテリー容量(mAh)
750
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24266734
THB-121
22574073
TSA-121
大容量長持ち電話機用充電池
ELPA
1個
¥
1,899
税込
¥
2,089
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です